CEMBRE SPA - CEM1153M3225N RIDUZIONE IN POLIAMMIDE NERO DA M32 A M2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 25
Dimensioni filettatura metrica esterna - 32
Confezione
50 PZ
EAN
8051316042248
Codice prodotto
CEM1153M3225N
Cod. produttore
1153M3225N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
25
Dimensioni filettatura metrica esterna:
32
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)