pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1150N CONTRODADO PA6.6 M50X1,5 NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1150N CONTRODADO PA6.6 M50X1,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692117980

Codice prodotto

CEM1150N

Cod. produttore

1150N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005