pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1143M20G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M20X1,5 GRIGIO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1143M20G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M20X1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692158778

Codice prodotto

CEM1143M20G

Cod. produttore

1143M20G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001