pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1142013G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.PG13,5 GRIGIO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1142013G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.PG13,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692146621

Codice prodotto

CEM1142013G

Cod. produttore

1142013G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Passo della filettatura:

1.411 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001