pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1052011 TAPPO PA6 IP54 PG11 GRIGIO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1052011 TAPPO PA6 IP54 PG11 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692127606

Codice prodotto

CEM1052011

Cod. produttore

1052011

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Passo della filettatura:

1.411 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

Colore:

Grigio

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035