pagina iniziale

PALAZZOLI - PR presa 2P+T 16A 230V 6H UNAV 2166.

copiacopia
PALAZZOLI - PR presa 2P+T 16A 230V 6H UNAV 2166.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete

  • intensità di corrente IEC - 16 A

  • numero di poli - 3

  • tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950413928

Codice prodotto

PA478213

Cod. produttore

478213

Produttore

PAL478213

Tipologia:

A parete

intensità di corrente IEC:

16 A

numero di poli:

3

tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

posizione ora:

6 h

grado di protezione (IP):

IP66

colore identificativo:

blu

ingresso del cavo:

altri

Materiale:

ottone

PRESA DA PARETE 2P+T 16A 230V 6h UNAV-2166