pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSVEN20 VEN20 VENT.CON FILTRO DA 250X250 V230

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSVEN20 VEN20 VENT.CON FILTRO DA 250X250 V230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 348 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022610576

Codice prodotto

CBSVEN20

Cod. produttore

VEN20

Produttore

CBS

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

348 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

113 mm

Potenza nominale:

30 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Adatto per installazione in rack 19":

no

Griglie con ventilatore IP54, griglia in ABS autoestinguente UL94VO con filtro EU4, contenitore ventilatore in ABS con griglia di protezione, ventilatore, morsettiera, guarnizione adesiva e viti di fissaggio confezione singola in scatola di cartone colore RAL7035