CEB S.P.A. - CBSPDXT8.60.25 PDXT8.60.25 CAS.P/TRAS. 800X600X250 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075263744
Codice prodotto
CBSPDXT8.60.25
Cod. produttore
PDXT8.60.25
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con porta trasparente:
sì
Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna, piastra interna fissata sul fondo. • Con corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp. 12/10 pressopiegato e saldato • Porta trasparente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 65 - TYPE 12