pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDXMT106.60.30 PDXMT106.60.30 CASS.MOD.INOX 1060X600X30

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSPDXMT106.60.30 PDXMT106.60.30 CASS.MOD.INOX 1060X600X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1060 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070385472

Codice prodotto

CBSPDXMT106.60.30

Cod. produttore

PDXMT106.60.30

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1060 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con porta trasparente:

no

Cassetta inox modello PDXMT. Composta da: • corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp. 12/10 pressopiegato e saldato • porta trasparente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 vetro temperato • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.