pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDX9.60.25 PDX9.60.25 CASSETTA 900X600X250 INOX

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022846722

Codice prodotto

CBSPDX9.60.25

Cod. produttore

PDX9.60.25

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con porta trasparente:

no

Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X