CEB S.P.A. - CBSPDX12.80.30 PDX12.80.30 CASSETTA 1200X800X300 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1200 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073141037
Codice prodotto
CBSPDX12.80.30
Cod. produttore
PDX12.80.30
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1200 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con porta trasparente:
no
Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X