pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDMT66.60.20 PDMT66.60.20 CASSETTA MOD. 660X600X200

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSPDMT66.60.20 PDMT66.60.20 CASSETTA MOD. 660X600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 660 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077374721

Codice prodotto

CBSPDMT66.60.20

Cod. produttore

PDMT66.60.20

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

660 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con porta trasparente:

Numero RAL:

7035

Cassetta modello PDMT. Composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porta trasparente in lamiera sp15-20/10 vetro temperato • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 66 - IK 10 / IK 8.