pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDIT7.50.25 PDIT7.50.25 CAS.PORTA TRASP. 700X500X250

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022536395

Codice prodotto

CBSPDIT7.50.25

Cod. produttore

PDIT7.50.25

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con porta trasparente:

Numero RAL:

7035

Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna cieca, piastra interna fissata sul retro e piastrina passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta trasparente in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato •Grado di protezione IP 55 - TYPE 12