CEB S.P.A. - CBSPDCK8.60.30 PDCK8.60.30 CASS. 800X600X300 CHIAVE 33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449070623031
Codice prodotto
CBSPDCK8.60.30
Cod. produttore
PDCK8.60.30
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Cassetta modello PDCK. composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldatasp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicatein colata continua • cerniere reversibil icon apertura 110° • serratura con chiave 333• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.