CEB S.P.A. - CBSPDCK12.80.40 PDCK12.80.40 CASSETTA 1200X800X400 CH. 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1200 mm
Profondità - 400 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449073619536
Codice prodotto
CBSPDCK12.80.40
Cod. produttore
PDCK12.80.40
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1200 mm
Profondità:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Cassetta modello PDCK. composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldatasp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicatein colata continua • cerniere reversibil icon apertura 110° • serratura con chiave 333• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.