pagina iniziale

ABB - DDA803A-100/0.03 APR Residual Current Device Block 30MA AP-R BLOCCO DIFFERENZ

ABB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione nominale - 400÷690 V

  • corrente nominale - 100 A

  • corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • numero di poli - 3

  • tipo di corrente di guasto - A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542542230

Codice prodotto

ELB425422

Cod. produttore

B425422

Produttore

ABBB425422

tensione nominale:

400÷690 V

corrente nominale:

100 A

corrente di guasto nominale:

0.03 A

numero di poli:

3

tipo di corrente di guasto:

A

sezione conduttore collegabile unifilare:

6÷50 mm²

protezione da scatto intempestivo:

grado di protezione (IP):

IP2X

sezione conduttore collegabile multifilare:

6÷70 mm²

corrente di guasto nominale regolabile:

No

tempo di ritardo regolabile:

No

resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

frequenza:

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

con dispositivo di bloccaggio:

No

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷60 °C

B425422 - I blocchi differenziali DDA800 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S800 fino a 100 A per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica.