pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPD8.80.30 PD8.80.30 CASSETTA 800X800X300

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021297525

Codice prodotto

CBSPD8.80.30

Cod. produttore

PD8.80.30

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4