CEB S.P.A. - CBSPD5.50.25PX PD5.50.25PX CASS. 500X500X250 PORTA INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079430227
Codice prodotto
CBSPD5.50.25PX
Cod. produttore
PD5.50.25PX
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna acciaio inos AISI 304, piastra interna fissata sul fondo e piastra passacavi• corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035bucciato • porta in acciaio inox 304 satinato scotch brite sp. 12-15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 4 IK 10.