pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPD3.25.16PX PD3.25.16PX CASS. 300X250X160 PORTA INO

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078159471

Codice prodotto

CBSPD3.25.16PX

Cod. produttore

PD3.25.16PX

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

250 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

160 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna acciaio inos AISI 304, piastra interna fissata sul fondo e piastra passacavi• corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035bucciato • porta in acciaio inox 304 satinato scotch brite sp. 12-15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 4 IK 10.