pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLC1200PX LC1200PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Console

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 930 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075846411

Codice prodotto

CBSLC1200PX

Cod. produttore

LC1200PX

Produttore

CBS

Parte del leggio:

Console

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

930 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di porte:

2

Leggio, marca CEB S.P.A., modello CBSLC1200PX - LC1200PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO