CEB S.P.A. - CBSLC1000PX LC1000PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 930 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075846428
Codice prodotto
CBSLC1000PX
Cod. produttore
LC1000PX
Produttore
CBS
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
930 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di porte:
2
Leggio, marca CEB S.P.A., modello CBSLC1000PX - LC1000PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO