CEB S.P.A. - CBSL185X L185X PANNELLO LAT.INOX HMX 1800X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - sì 
- Materiale - Acciaio inox 
- Larghezza - 500 mm 
- Altezza - 1800 mm 
- Colore - Acciaio Inox 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079923064
Codice prodotto
CBSL185X
Cod. produttore
L185X
Produttore
CBS
Adatto come pannello laterale:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1800 mm
Colore:
Acciaio Inox
Pannello laterale per armadi componibili serie HMX in acciacio Inox.


