pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHMXMT20840N HMXMT20840N QUAD. INOX 2000X800X400 S/LA

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHMXMT20840N HMXMT20840N QUAD. INOX 2000X800X400 S/LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070306491

Codice prodotto

CBSHMXMT20840N

Cod. produttore

HMXMT20840N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

• struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp.12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).