pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHMX21040P HMX21040P QUA.INOX2000X1000X400 P.M.S/LA

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHMX21040P HMX21040P QUA.INOX2000X1000X400 P.M.S/LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077398284

Codice prodotto

CBSHMX21040P

Cod. produttore

HMX21040P

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento laterale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10