pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHMRC20440F HMRC20440F QUADRO 2000X400X400 S/PIAS-LA

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHMRC20440F HMRC20440F QUADRO 2000X400X400 S/PIAS-LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077485434

Codice prodotto

CBSHMRC20440F

Cod. produttore

HMRC20440F

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Telaio completo con porta, retro, zoccolo da 100. Struttura realizzata in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10. Divisorio in lamiera sp. 15/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cernierereversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10