pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM2216P HM2216P QUA.220X1000X600 P.MAGG.S/LATER

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM2216P HM2216P QUA.220X1000X600 P.MAGG.S/LATER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076831294

Codice prodotto

CBSHM2216P

Cod. produttore

HM2216P

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2200 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra a inserimento laterale • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.