pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM2106P HM2106P QUA.2000X1000X600 P.MAGG.S/LATER

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM2106P HM2106P QUA.2000X1000X600 P.MAGG.S/LATER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768882759

Codice prodotto

CBSHM2106P

Cod. produttore

HM2106P

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Armadio componibile: • struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55 - TYPE 12.