CEB S.P.A. - CBSHB2084DN HB2084DN CORPO 2000X800X400 D.PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070446418
Codice prodotto
CBSHB2084DN
Cod. produttore
HB2084DN
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
2
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no


