CEB S.P.A. - CBSDV148 DV148 CAS.DI DERIVAZIONE 400X800X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 120 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449079008259
Codice prodotto
CBSDV148
Cod. produttore
DV148
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Cassetta di derivazione con corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12/10 e coperchio in lamiera sp. 12/10 fissato con viti. Piastra interna in lamiera sp. 15/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.