CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR187G1 FS18OR18 7G1MA CCA-S3,D1,A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Diametro del conduttore - 1.3 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
100 M
EAN
7449077228697
Codice prodotto
FF5FS18OR187G1
Cod. produttore
011311007190510
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Diametro del conduttore:
1.3 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Isolamento filo:
PVC
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Marrone
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
9.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V