CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR185G1.5MAR FS18OR18 5G1,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
2000002271079
Codice prodotto
FF5FS18OR185G1.5MAR
Cod. produttore
FS18OR185G1.5MAR
Produttore
FF5
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U:
750 V


