CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1471120 RG7H1M1 18/30 KV 1X120 MEDIA TENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 M
EAN
7449073052401
Codice prodotto
FF2RG7H1M1471120
Cod. produttore
RG7H1M1471120
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
120 mm²
Numero di conduttori:
1
Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.


