CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF2X1.50N H05VV-F 2 X 1,5 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm² 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Materiale del conduttore - Rame 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 2 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449072821596
Codice prodotto
FF2H05VVF2X1.50N
Cod. produttore
H05VVF2X1.50N
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
8.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
Tensione nominale U:
500 V
Diametro dei fili singoli:
0.26 mm