CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X95 H01N2-D 1 X 95 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 95 mm²
Materiale della guaina esterna - Gomma
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 100 V
Confezione
1 M
EAN
7449072274545
Codice prodotto
FF2H01N2D1X95
Cod. produttore
H01N2D1X95
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
95 mm²
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
100 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
21.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-35...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-35...85 °C
Tensione nominale U:
100 V
Diametro dei fili singoli:
0.21 mm