CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X25 H01N2-D 1 X 25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Diametro dei fili singoli - 0.21 mm
Numero di fili - 1
Confezione
1 M
EAN
7449071224442
Codice prodotto
FF2H01N2D1X25
Cod. produttore
H01N2D1X25
Produttore
FF2
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Diametro dei fili singoli:
0.21 mm
Numero di fili:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Gomma
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
12.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-35...85 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-35...85 °C
Tensione nominale U0:
100 V
Tensione nominale U:
100 V


