pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR183G2.5MAR FS18OR18 3G2,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR183G2.5MAR FS18OR18 3G2,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - PVC

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D1

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

2000002271680

Codice prodotto

FF2FS18OR183G2.5MAR

Cod. produttore

FS18OR183G2.5MAR

Produttore

FF2

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

FS18OR18-450/750 V Afiam Cavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa.Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Adatti per installazione all’interno, in locali secchi o umidi, per posa fissa. I cavi FS18OR18 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio incaso d’incendio, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Non adatti per la posa interrata. Ammessa posa temporanea all’esterno. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-40.