CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR1816G1.5 FS18OR18 16G1,5MA CCA-S3,D1,A3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm² 
- Numero di conduttori - 16 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Tensione nominale U0 - 300 V 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449077227324
Codice prodotto
FF2FS18OR1816G1.5
Cod. produttore
011311016220566
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
16
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro del conduttore:
1.5 mm
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Marrone
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
15.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
500 V