pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2ARG16M161150 ARG16M16 0.6/1KV 1X150 BT.ALL CPR AFUMEX

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2ARG16M161150 ARG16M16 0.6/1KV 1X150 BT.ALL CPR AFUMEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Diametro del conduttore - 14.4 mm

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071057149

Codice prodotto

FF2ARG16M161150

Cod. produttore

ARG16M161150

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Diametro del conduttore:

14.4 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

20.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Condizioni di impiego: per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale. Particolarmente indicato in luoghi a rischio d’incendio e con elevata presenza di persone quali uffici, scuole, supermercati, cinema,teatri, discoteche, ecc.. Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata.