CARLO GAVAZZI - GAVVMUSAV10XSFX MOD STRINGA 800V 16ACC V,A,P WH+PORTA FU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071441771
Codice prodotto
GAVVMUSAV10XSFX
Cod. produttore
VMUSAV10XSFX
Produttore
GAV
VMU-S, modulo stringa: unità per la misura delle variabili con porta-fusibile di protezione integrato (il fusibile non è in dotazione); particolarmente indicato per la misura di corrente e tensione continua, potenza ed energia nelle applicazioni solari FV. I collegamenti per le misure di corrente e tensione sono realizzati per semplificare le connessioni comuni delle stringhe. Collegamento amperometrico diretto fino a 16A o 30A a seconda del modulo. Allarmi, rilevamento di fusibile interrotto, connessione al modulo FV e comunicazione seriale sono gestiti dal modulo VMU-M. Contenitore per il montaggio a guida DIN, grado di protezione frontale IP40. • Ingresso di misura in tensione CC con connessione diretta fino a 1000V • Ingresso di misura in corrente CCcon connessione diretta fino a 16A o fino a 30A senza fusibile • Variabili istantanee: V, A, W. • Formato delle variabili istantanee: 4 DGTs • Misure dell’energia: kWh • Formato delle energie: 6 DGT • Grado di protezione (frontale): IP40 • Precisione: Classe 1 (kWh), ±0.5 RDG (corrente/tensione) • Alimentazione ausiliaria dall’unità VMU-M • Porta fusibile 10,3x32mm integrato per la protezione della stringa • Dimensioni: 1 modulo DIN • Grado di protezione (frontale): IP40 • Gestione allarme di stringa mediante unità VMU-M • Controllo di fusibile interrotto mediante unità VMU-M • Controllo della connessione al modulo FV unità VMU-M


