DKC EUROPE - b5 mensola stampata passerella filo mm 200 15/10 zs st. pass filo mm 200 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 232 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - braccio da parete e di supporto
Materiale - acciaio
Trattamento superficie - zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058125
Codice prodotto
SM6290302
Cod. produttore
6290302
Produttore
SCZ6290302
Lunghezza:
232 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
braccio da parete e di supporto
Materiale:
acciaio
Trattamento superficie:
zincato a nastro
adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50÷200 mm
Larghezza:
44 mm
colore:
zinco
angolo:
90 °
adatto per mantenimento funzionalità:
No
qualità del materiale:
altri