pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P02 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...100 V

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022144347

Codice prodotto

GAVSMSA2P02

Cod. produttore

SMSA2P02

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...100 V

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...100 V

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

15 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

250 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione:

AC

Sensore magnetico cilindrici di sicurezza, progettato in conformità con EN 292-1, EN 292-2, EN 60204- 1 e EN 1088. E’ caratterizzato da un flusso di codifica multiplo ed è utilizzabile per applicazioni fino alla categoria di sicurezza 4, secondo la normaEN ISO13849-1:2008, quando connessi ad appropriati dispositivi di sicurezza. Uscite: 1NA + 1NC, Connessione di uscita tramite cavo.