CARLO GAVAZZI - GAVRPM1PD ADATTATORE PER GUIDA DIN A INNESTO SSR P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 4
Larghezza - 12.5 mm
Altezza - 84 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Relè allo stato solido
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070023138
Codice prodotto
GAVRPM1PD
Cod. produttore
RPM1PD
Produttore
GAV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
4
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
84 mm
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
47.5 mm