CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45230VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 5 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001021627094
Codice prodotto
GAVRMIA45230VAC
Cod. produttore
RMIA45230VAC
Produttore
GAV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
5 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


