pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRMIA21024VDC RELE ELETTROMECCANICO 2 CONTATTI

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRMIA21024VDC RELE ELETTROMECCANICO 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768676587

Codice prodotto

GAVRMIA21024VDC

Cod. produttore

RMIA21024VDC

Produttore

GAV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Mini relè industriali con pulsante test di verifica e indicazione della posizione di commutazione, flag e LED di stato