pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRHS301D H/S SSR 3/1-PH DIN 119X82X94MM BLK + SRW

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRHS301D H/S SSR 3/1-PH DIN 119X82X94MM BLK + SRW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 82 mm

  • Larghezza - 118 mm

  • Profondità - 109 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021571335

Codice prodotto

GAVRHS301D

Cod. produttore

RHS301D

Produttore

GAV

Altezza:

82 mm

Larghezza:

118 mm

Profondità:

109 mm

Kit dissipatore con adattatore guida DIN.