pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRHS301 H/S SSR 3/1-PH DIN 119X82X94MM BLK + ACC

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRHS301 H/S SSR 3/1-PH DIN 119X82X94MM BLK + ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 83 mm

  • Larghezza - 118 mm

  • Profondità - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768077759

Codice prodotto

GAVRHS301

Cod. produttore

RHS301

Produttore

GAV

Altezza:

83 mm

Larghezza:

118 mm

Profondità:

96 mm

Dissipatore per relè a stato solido, montaggio su guida DIN