CARLO GAVAZZI - GAVRHS300 H/S SSR 3-PH X1 DIN 105X82X20MM + ACCES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 82 mm
Larghezza - 105 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768291308
Codice prodotto
GAVRHS300
Cod. produttore
RHS300
Produttore
GAV
Altezza:
82 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
20 mm
Dissipatore per relè a stato solido, montaggio su guida DIN