pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRHS112A H/S SSR 3/1-PH DIN 112X103X80MM BLK + AC

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRHS112A H/S SSR 3/1-PH DIN 112X103X80MM BLK + AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 103 mm

  • Larghezza - 112 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024230871

Codice prodotto

GAVRHS112A

Cod. produttore

RHS112A

Produttore

GAV

Altezza:

103 mm

Larghezza:

112 mm

Profondità:

80 mm

Dissipatore per relè a stato solido, montaggio su guida DIN