pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRHS100D H/S SSR 1-PH X1 DIN 44X82X48MM BLK + SRW

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRHS100D H/S SSR 1-PH X1 DIN 44X82X48MM BLK + SRW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 82 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Profondità - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021570949

Codice prodotto

GAVRHS100D

Cod. produttore

RHS100D

Produttore

GAV

Altezza:

82 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

75 mm

Kit dissipatore con adattatore guida DIN.