CARLO GAVAZZI - GAVRCP1100348VDC RELE ELETTROMECCANICO UNDECAL 3 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074659180
Codice prodotto
GAVRCP1100348VDC
Cod. produttore
RCP1100348VDC
Produttore
GAV
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
56 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


